Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD MicroSD Card 128GB Samsung SDXC EVO Plus (2024)(CL10) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD MicroSD Card 128GB Samsung SDXC EVO Plus (2024)(CL10) retail
SD MicroSD Card 128GB Samsung SDXC EVO Plus (2024)(CL10) retail
Artikel-Nr.:
     832-464062
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MC128SA/EU
EAN/GTIN:
     8806095464251
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
So viel Platz, wie man sich wünscht
Eine clevere Wahl: Verbesserte Geschwindigkeit und Kompatibilität bringen zuverlässige Performance. Dank der großen Speicherkapazität kannst du jede Menge Fotos und Videos auf deinem Handy speichern, viele Spiele auf deiner Handheld-Konsole oder viele Apps auf deinem Tablet laden. Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten sorgen dabei für ein nahtloses und zuverlässiges Nutzungserlebnis.

Schnell und zuverlässig
Erledigt große Aufgaben mit Leichtigkeit: Auch bei umfangreichen Dateien ist die EVO Plus zuverlässig schnell – mit schnellen U3 / Class 10-Transfergeschwindigkeiten von bis zu 160 MB/s.¹'² Große Apps laden und laufen problemlos, außerdem werden hochauflösende Videos dank A2- und V30-Klassifizierung und UHS-I-Schnittstelle unterstützt.³

Einfach erweitern und viel speichern
Erweitere deinen Smartphone-Speicher: Finde deine passende Kapazität von 64 GB, 128 GB, 256 GB oder riesigen 512 GB. Du musst dir wenig Gedanken über mangelnden Speicherplatz machen – es gibt viel Platz für all deine Erinnerungen.

6-fach Schutz für deine Daten
Die EVO Plus bewältigt einige Abenteuer des Lebens mit Schutz vor Wasser¹, extremen Temperaturen², Röntgenstrahlen³, Magneten⁴, Stürzen⁵ und Verschleiß⁶. Denn deine spannenden Erlebnisse verdienen zuverlässige Qualität. Diese wird durch eine 10-jährige eingeschränkte Herstellergarantie abgesichert*.
Weitere Informationen:
weight:
0.015 kg
height:
0.010 m
width:
0.105 m
depth:
0.155 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 12,16*
€ 17,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,56*
€ 17,61*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,80*
€ 17,95*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 18,52*
1 Tag
5426
€ 5,50*
ab € 13,21*
€ 18,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.