Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Antenne - WLAN - 2 dBi - ungerichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK WL-Antenne RP-SMA 2dBi Kippgelenk weiß
DELOCK WL-Antenne RP-SMA 2dBi Kippgelenk weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7882609
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12006
EAN/GTIN:
     4043619120062
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Antenne - WLAN - 2 dBi - ungerichtet
Gruppe  Antennen
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  12006
Modell  
EAN/UPC  4043619120062

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Antenne
Gerätetyp  Antenne
Bestimmt für  WLAN
Farbe  Weiß
Kompatibilität  WLAN 2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  Horizontale/vertikale Polarisierung, VSWR 2.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Bestimmt für  WLAN
Länge / Max. Länge  10.8 cm
Farbe  Weiß
Produktmaterial  Polycarbonat, Polybutylenterephthalat (PBT)
  
Antenne  
Kompatibilität  WLAN 2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Scheinwiderstand  50 Ohm
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Funktionen  Horizontale/vertikale Polarisierung, VSWR 2.0
  
Geleisteter Anschluss  
Art  1 x Antenne - RP-SMA

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Bestimmt für:
WLAN
Länge / Max. Länge:
10.8 cm
Farbe:
Weiß
Produktmaterial:
Polycarbonat, Polybutylenterephthalat (PBT)
Kompatibilität:
WLAN 2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Antennengewinn:
2 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Funktionen:
Horizontale/vertikale Polarisierung, VSWR 2.0
Art:
1 x Antenne - RP-SMA
Weitere Suchbegriffe: 12006, delock, antenne, wlan, rpsma, 802.11, b/g/n, stecker, omnidirektional, kippgelenk, weiß, ungerichtet, 80211, netzwerkantenne, omnidirektionale, netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.