Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC Bluetooth Adapter 5.1 NanoUSB extern.Antenne sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC Bluetooth Adapter 5.1 NanoUSB extern.Antenne sw
CONCEPTRONIC Bluetooth Adapter 5.1 NanoUSB extern.Antenne sw
Artikel-Nr.:
     832-463766
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY07B
EAN/GTIN:
     4015867235997
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Der USB-Bluetooth 5.1-Adapter von Conceptronic kann eine kabellose Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten wie Headset, Mobiltelefonen, Tastatur, Mäusen und anderen Computern herstellen. Bluetooth 5.1 + EDR (Enhanced Data Rate) reduziert den durch Störungen des 2,4GHz-Bands verursachten Verlust der Übertragungsrate und erhöht Stabilität und Störfestigkeit. Dank des geringen Stromverbrauchs und ultrakompakten Formfaktors kann er einfach in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben. Ausgestattet mit einer extralangen drehbaren 2dBi-Antenne für höhere Übertragungsreichweiten in Kombination mit der Klasse 1-Funktechnologie. Dieser Adapter unterstützt Übertragungsreichweiten bis 100m auf offener Fläche.
Weitere Informationen:
weight:
0.034 kg
height:
0.020 m
width:
0.080 m
depth:
0.180 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,34*
€ 13,39*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 14,83*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.