Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ABBY USB-Bluetooth 5.1-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ABBY USB-Bluetooth 5.1-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Conceptronic ABBY USB-Bluetooth 5.1-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Conceptronic ABBY USB-Bluetooth 5.1-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Conceptronic ABBY USB-Bluetooth 5.1-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Conceptronic ABBY USB-Bluetooth 5.1-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Conceptronic ABBY USB-Bluetooth 5.1-Adapter mit externer Antenne und hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2904-ABBY07B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ABBY07B
EAN/GTIN:
     4015867228616
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Der USB-Bluetooth 5.1-Adapter von Conceptronic kann eine kabellose Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten wie Headset, Mobiltelefonen, Tastatur, Mäusen und anderen Computern herstellen. Bluetooth 5.1 + EDR (Enhanced Data Rate) reduziert den durch Störungen des 2,4GHz-Bands verursachten Verlust der Übertragungsrate und erhöht Stabilität und Störfestigkeit. Dank des geringen Stromverbrauchs und ultrakompakten Formfaktors kann er einfach in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben. Ausgestattet mit einer extralangen drehbaren 2dBi-Antenne für höhere Übertragungsreichweiten in Kombination mit der Klasse 1-Funktechnologie. Dieser Adapter unterstützt Übertragungsreichweiten bis 100m auf offener Fläche.
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
74 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
20 g
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
200 mm
Komponente für:
PC/Notebook
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max):
2 dBi
Plug:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Breite:
22 mm
Tiefe:
20.8 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
9 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Maximale Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1+EDR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.