Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alogic Patchkabel Cat6 2x RJ45 LSZH 1.5m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alogic Patchkabel Cat6 2x RJ45 LSZH 1.5m blau
Alogic Patchkabel Cat6 2x RJ45 LSZH 1.5m blau
Artikel-Nr.:
     832-463684
Hersteller:
     Alogic
Herst.-Nr.:
     C6-1.5B-Blue
EAN/GTIN:
     9350784023070
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.061 kg
height:
0.020 m
width:
0.155 m
depth:
0.235 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 blau 15m, patch kabel, patch-kabel blau, Cat6 Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,41*
€ 2,27*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 13,36*
€ 19,02*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.