Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Scar16 G634JYR-RA029W 16" i9-14900HX/32GB/1T W11H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Strix Scar16 G634JYR-RA029W 16" i9-14900HX/32GB/1T W11H
ASUS ROG Strix Scar16 G634JYR-RA029W 16" i9-14900HX/32GB/1T W11H
Artikel-Nr.:
     832-461666
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0IJ2-M00140
EAN/GTIN:
     4711387461631
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Game on
Wenn du das ultimative Gaming-Notebook suchst, ist das ROG Strix SCAR 16 genau das Richtige für Dich. Mit dem 16 Zoll QHD+ Display siehst Du Deine Gegner besser als je zuvor. Angetrieben von einem Intel® Core™ Prozessor der 13. Generation und einer NVIDIA® GeForce RTX™ Notebook-GPU mit einer maximalen TGP von 175W, meistert das Strix SCAR 16 selbst die anspruchsvollsten Spiele mit Leichtigkeit. Außerdem verfügt es über einen dedizierten MUX-Switch mit Unterstützung für NVIDIA Advanced Optimus, der es Dir ermöglicht, auf Knopfdruck die volle Leistung Deines Grafikprozessors beim Spielen abzurufen. Der DDR5-Arbeitsspeicher und die PCIe Gen4x4-SSD ermöglicht es dir mit dem Strix SCAR 16 mühelos zu spielen, streamen und Inhalte zu erstellen, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.

Grenzenlose Power
Das Strix SCAR 16 ist bereit für Höchstleistungen. Der neueste Intel® Core™ i9-14900HX Prozessor und bis zu 64GB RAM liefern Dir ultimative Power. In Kombination mit der innovativen bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop-GPU, die für außergewöhnliche Grafikleistung sorgt, bekommst Du unschlagbare Performance mit in dein Team. Auch Kreative kommen mit dem Strix SCAR 16 voll auf ihre Kosten. Dank der Unterstützung alle aktuellen Game Engines kannst Du Deiner Kreativität jederzeit freien Lauf lassen und Dich an der Entwicklung des nächsten großen Spiels versuchen. Egal, ob Digital Artist, Streamer, Video-Editor, Animator oder Spieleentwickler, das Strix SCAR 16 hat die Leistung, die Du brauchst, um Deine Kreationen zum Leben zu erwecken.

Das Spielfeld immer im Blick
Für Gamer mit den höchsten Ansprüchen an Bewegungsschärfe und Bildqualität bietet das Strix SCAR 16 ein unglaubliches Nebula-Display mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz, 3ms Reaktionszeit, 100% DCI-P3-Abdeckung und einer enormen Helligkeit von bis zu 1100 Nits für atemberaubendes Gaming. Das 16 Zoll große 2,5K-Panel mit einem Seitenverhältnis von 16:10 bietet unglaublich starke Kontraste für Inhalte, egal ob du einen Film schaust oder einen schnellen Arena-Shooter spielst. Das Strix SCAR bietet fantastische Farben, Dolby Vision, Unterstützung für Adaptive Sync und ein Screen-to-Body Verhältnis von 90 % für ein hervorragendes Spiel- und Seherlebnis.

Effizient gekühlt
Leistungsstarke Komponenten erfordern eine absolut effektive Kühllösung. Das Strix SCAR 16 ist mit Thermal Grizzlys innovativem Conductonaut Extreme Flüssigmetall ausgestattet, das die passive Wärmeableitung noch weiter verbessert. Im Vergleich zu herkömmlichen Wärmeleitpasten bietet Conductonaut eine 17-fach höhere Leitfähigkeit, zusätzlich zu einer CPU- und GPU-Temperatursenkung von bis zu 15 Grad. Die ROG exklusive Kühlung, bietet die modernste Wärmeableitung, die bei einem Notebook möglich ist, damit dein Notebook auch bei heißen Gefechten immer cool bleibt.

Optimierte Leistung
Über einen MUX-Switch kann das Strix SCAR 16 dank NVIDIA® Advanced Optimus automatisch Bilder von der dedizierten GPU direkt an den Bildschirm weiterleiten und so die Prozessorgrafik umgehen. Diese Weiterleitung verbessert die Leistung um 5 bis 10 % im Vergleich zu Geräten ohne MUX-Switch und sorgt für ein optimales Spieleerlebnis, ohne einen einzigen zusätzlichen Tastendruck. Diese automatische Umschaltung schont die Akkulaufzeit Deines Rechners, da sie dynamisch zwischen der leistungsstarken, dedizierten GPU und der stromsparenden, integrierten GPU umschalten kann. Egal welche Aufgaben, Dein Rechner wechselt automatisch immer in den optimalen Modus.
Weitere Informationen:
weight:
6.669 kg
height:
0.300 m
width:
0.070 m
depth:
0.370 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 1,00*
ab € 3.086,52*
€ 3.327,80*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.496,92*
€ 3.732,49*
Frei Haus
ab € 3.655,73*
€ 3.914,98*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 3.685,59*
€ 3.929,30*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.732,49*
€ 4.441,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.694,86*
€ 4.396,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.578,70*
€ 4.258,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.518,51*
€ 4.187,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.496,92*
€ 4.161,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.