Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Geh PA602 PROART Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Geh PA602 PROART Case
Asus Geh PA602 PROART Case
Artikel-Nr.:
     832-461452
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00J0-B09000
EAN/GTIN:
     4711387338490
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Flow with the Breeze

Das für optimale Luftzirkulation und verbesserte Kühlung entwickelte ProArt PA602-Gehäuse ist ein Traum für Kreativprofis, die konzentrierte Arbeitsabläufe suchen. Mit einer für maximalen Lufteinlass ausgelegten Front, einem dicken, vorinstallierten 140-mm-Lüfter an der Rückseite und zwei 200-mm-Lüftern an der Vorderseite, einer integrierten Lüfter-Hub und einer Halterung für einen 420-mm-Radiator an der Oberseite liefert er sofort erstklassige Leistung. Das ProArt PA602 richtet sich an alle, die auf der Suche nach hochwertigen Kühllösungen sind. Das minimalistische Design sorgt dafür, dass Kreative mit weniger Ablenkungen arbeiten können.

KÜHLUNG

Das PA602 verfügt über ein 15,5 mm offenes Frontgitter mit 45% Porosität, um den Luftstrom und die Belüftung zu maximieren. Die extradicken PWM-Lüfter sorgen für einen sehr hohen Airflow und eine angenehme Akustik, und die beiden vorinstallierten Luftleitelemente tragen dazu bei, die Kühlluft für die Grafikkarte und den CPU-Kühler zu bündeln, um die Kühleffizienz des gesamten Systems zu verbessern.

REICHLICH PLATZ
Das ProArt PA602 unterstützt einen 420-mm-Radiator für AIO-Kühlung oder Custom-Wasserkühlungen Außerdem bietet es sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Einbaulage ausreichend Platz für die leistungsstärksten Grafikkarten.

DESIGN
Das ProArt PA602 optimiert Ihren PC-Zusammenbau mit vielen innovativen Funktionen und ist für den täglichen Gebrauch mit automatischer Stauberkennung und eingebauten Rädern für den mühelosen Standortwechsel und mehr bestens gerüstet.

KONNEKTIVITÄT
Front-Anschlüsse für Creator optimiert
Durchdachte Details vereinfachen den Alltag von Kreativen und Designern.
Weitere Informationen:
weight:
16.695 kg
height:
0.590 m
width:
0.360 m
depth:
0.720 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 171,25*
€ 202,31*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 187,41*
€ 221,02*
1 Tag
9
€ 2,00*
ab € 193,96*
€ 226,13*
2 Tage
37
€ 4,50*
ab € 193,12*
€ 226,55*
5 Tage
67
€ 1,00*
ab € 203,93*
€ 237,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.