Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PROART PA602 TG ARGB BLACK skrinka E-ATX Midi/Minitower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PROART PA602 TG ARGB BLACK skrinka E-ATX Midi/Minitower
ASUS PROART PA602 TG ARGB BLACK skrinka E-ATX Midi/Minitower
Artikel-Nr.:
     7405B-999775917
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00J0-B09000
EAN/GTIN:
     4711387338490
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

ASUS PROART PA602 TG ARGB BLACK skrinka E-ATX Midi/Minitower

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ProArt PA602 - mid tower Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Mid tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: Schwarz Integrierte Peripheriegeräte: Lüftersteuerungsfeld, PWM Controller E/A-Anschlüsse: 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX, DTX, Mini-DTX Systemgehäuse-Merkmale: Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Staubfilter unten, vertikale Grafikkarten-Ausrichtung, integriertes Kabelmanagement Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24,5 cm x 59,3 cm x 56 cm Gewicht: 15,8 kg

ASUS PROART PA602 TG ARGB BLACK skrinka E–ATX Midi/Minitower

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Midi Tower Typ PC Produktfarbe
Schwarz Unterstützte Motherboards Formfaktoren ATX,
DTX, EATX, micro ATX, Mini–DTX, Mini–ITX Anzahl
der 3,5" Erweiterungseinschübe 4 Anzahl der 2,5"
Erweiterungseinschübe 4 Anzahl der Erweiterungsslots
8 Seitenfenster Ja Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja Anti–Staubfilter Ja Verbessertes Kabelmanagement
Ja Reset–Knopf Ja Ein–/Ausschalter Ja Max CPU
Kühler–Höhe 19 cm Max Grafikkarten–Länge 45 cm
Maximum PSU Länge 19 cm Stromversorgung Netzteil
enthalten Nein Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja
Kühlung Lüftergeschwindigkeitssteuerung Ja Installierte
Lüfter (Vorderseite) 2x 200 mm Anzahl unterstützter
vorderer Lüfter (max.) 2 Durchmesser unterstützte
Vorderseitenlüfter 200 mm Installierte Lüfter
hinten 1x 140 mm Anzahl der unterstützten hinteren
Lüfter (max.) 1 Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm Anzahl der unterstützten oberen Lüfter
(max.) 3 Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm Unterstützte Radiatorgrößen oben 120,140,240,280,360,420
mm Speichermedium Unterstützte Hard–Disk Drive
Größen 2,5,3,5 " Gewicht und Abmessungen Breite
245 mm Tiefe 593 mm Höhe 560 mm Gewicht 15,8 kg
Verpackungsdaten Verpackungsbreite 735 mm Verpackungstiefe
370 mm Verpackungshöhe 670 mm Paketgewicht 19,8 kg

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX, Extended ATX, DTX, Mini–DTX
Anzahl interner Einbauschächte
9
Integrierte Peripheriegeräte
Lüftersteuerungsfeld, PWM Controller
Produktmaterial
Temperglas
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Vorderseite: 200 mm Lüfter x 2 ¦ Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1 x 120 mm Lüfter oder 120/140 mm Kühler unterstützt ¦ Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 / 3 x 120/140 mm fan or 120/140/240/280/360/420 mm radiator supported
Max. Höhe des CPU–Kühlers
190 mm
Maximale Länge Videokarte
450 mm
Maximallänge der Stromversorgung
190 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Staubfilter unten, vertikale Grafikkarten–Ausrichtung, integriertes Kabelmanagement
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern – 3.5" (8,9 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
8 ¦ 2 x vertikal
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder, Werkzeug für Abstandshalter–Montage, Schrauben, Staubschutz–Gummistopfen, vertikale GPU–Halterung, Abdeckung für PCIe Lock
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
24,5 cm
Tiefe
59,3 cm
Höhe
56 cm
Gewicht
15,8 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, asus midi tower, Storage, Server & USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 168,31*
€ 199,88*
€ 6,78*
ab € 187,52*
€ 217,18*
1 Tag
15
€ 2,00*
ab € 193,77*
€ 221,99*
2 Tage
30
€ 4,50*
ab € 193,09*
€ 222,38*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 203,35*
€ 234,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.