Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VivoBook Pro N6506MV-MA071X 15,6" U7-155H/24GB/1TB W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VivoBook Pro N6506MV-MA071X 15,6" U7-155H/24GB/1TB W11P
ASUS VivoBook Pro N6506MV-MA071X 15,6" U7-155H/24GB/1TB W11P
Artikel-Nr.:
     832-459716
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB12Y3-M005R0
EAN/GTIN:
     4711387533222
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Volle OLED Power für grenzenlose Kreativität.
Weltweit führendes 16:9 3K 120 Hz OLED-Laptop

Das ASUS Vivobook Pro 15 OLED bietet außergewöhnliche Leistung für professionelle Kreative und Gamer. Es fördert die professionelle Kreativität, verbessert deinen Lebensstil und lässt dich in die Welt der Spiele eintauchen. Zu den herausragenden Merkmalen gehören das weltweit fortschrittlichste 15,6-Zoll-3K-120-Hz-ASUS-Lumina-OLED-Display1, der neueste Intel® Core™ Ultra 9-Prozessor und eine leistungsstarke NVIDIA® GeForce RTX™ 4060-GPU mit MUX-Schalter. Unterbrechungsfreie Spitzenleistung - bis zu 125 W TDP2 - wird durch das ultraeffiziente ASUS IceCool Pro-Kühlsystem mit drei Belüftungsöffnungen und zwei Lüftern gewährleistet. Das einzigartige ASUS DialPad ermöglicht dir eine präzise Steuerung deiner Apps mit den Fingerspitzen, und du genießt außergewöhnliche Hochgeschwindigkeits-Konnektivität mit einem Thunderbolt™ 4-Anschluss und einem Standard-SD-Kartenleser für nahtlose Dateiübertragungen. Mit mehrdimensionalem Dolby Atmos®-Audio ist das ASUS Vivobook Pro 15 OLED die erste Wahl für ernsthafte Kreative und begeisterte Gamer. Entfessle deinen inneren Profi!

LEISTUNGSÜBERSICHT
Kraft zum Träumen

Das ASUS Vivobook Pro 15 OLED ist mit einem Intel® Core™ Ultra 9 185H Prozessor und einem NVIDIA® RTX™ 4060 Laptop-Grafikprozessor perfekt geeignet, um neue Horizonte zu erkunden und zu erforschen. Es ist auf alle kreativen Bedürfnisse zugeschnitten und unterstützt deine Inspiration, während du die Welt erkundest. Es ist außerdem mit der ASUS IceCool Pro Wärmetechnologie ausgestattet, die in der Lage ist, die vollen 125 W TDP2 dieser leistungsstarken CPU- und GPU-Kombination freizusetzen. Das ASUS Vivobook Pro 15 OLED kann mit bis zu 24 GB Hochgeschwindigkeits-DDR5-5600-MHz-Speicher3 mit einem aufrüstbaren SO-DIMM-Steckplatz und bis zu 2 TB ultraschnellem PCIe®-SSD-Speicher4 konfiguriert werden - bereit für die Umsetzung deiner kreativen Visionen.

CPU
Steigere deine Arbeitseffizienz

Das ASUS Vivobook Pro 15 OLED bietet das ultimative Leistungserlebnis für Multitasking-Enthusiasten, egal ob du ein Abenteurer, Kreativer, Gamer oder Profi bist. Es verfügt über einen Intel® Core™ Ultra 9 185H-Prozessor mit einer evolutionären Hybrid-Core-Architektur, die automatisch Leistungskerne für anspruchsvolle Single-Thread-Aufgaben zuweist, während sich die Effizienzkerne auf ernsthafte Multithread-Workloads konzentrieren. Dieser neue Prozessor enthält auch eine Neural Processing Unit (NPU), die dein Notebook mit energieeffizienter AI-Beschleunigung mit geringer Latenz ausstattet, so dass es sich perfekt für moderne KI-Anwendungen eignet, auch wenn es nicht mit dem Internet verbunden ist. Außerdem ist es ein Kinderspiel, die Leistung über die intuitive MyASUS-App zu optimieren. Mit dem ASUS Vivobook Pro 15 OLED arbeitest du wie ein Profi!

WINDOWS 11
Deine Zeit ist wertvoll

Verschwende sie also nicht damit, Dinge auf die harte Tour zu erledigen. Windows 11 bietet ein neues Erlebnis mit neuen Möglichkeiten, Dinge schnell, einfach und mit Spaß zu erledigen.

GPU
Verwirkliche deine Vorstellungen

Mit dem NVIDIA® GeForce® RTX™ Studio Notebook-Grafikprozessor in Workstation-Qualität kannst du deine Träume grenzenlos verwirklichen. Sie bietet Raytracing, AI-Bilderzeugung und Hardwarebeschleunigung für leistungsstarke kreative Allround-Fähigkeiten. Die Raytracing- und DLSS-Technologien sind in der Lage, unglaublich realistische visuelle Bilder zu erzeugen, bei denen jedes Detail in der Spielarena sichtbar ist. Mit der zeitsparenden AI-Beschleunigungsfunktion kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen und grenzenlose visuelle Welten erschaffen. Und mit den NVIDIA Studio Treibern profitierst du von regelmäßigen Updates und optimaler Stabilität. Erstelle und spiele wie ein Profi!

GEFORCE RTX 40 SERIE LAPTOPS
Mehr als schnell für Gamer und Kreative


AI-gestützte Leistung und naturgetreue Grafiken*
Erziele einen Quantensprung bei der Leistung in Spielen und kreativen Anwendungen mit dem AI-gestützten DLSS 3 und ermögliche lebensechte virtuelle Welten mit vollständigem Raytracing.
* Cyberpunk 2077 Bild, aufgenommen auf einem Desktop mit dem neuen Ray Tracing: Overdrive Mode ON, nur zu Illustrationszwecken. Die tatsächliche Leistung variiert je nach System.

Beschleunige deine Ideen
NVIDIA Studio bringt deine kreativen Projekte auf die nächste Stufe. Freue dich auf RTX- und AI-Beschleunigung in Top-Kreativapplikationen, NVIDIA Studio Treiber für maximale Stabilität und eine Reihe exklusiver Tools zur Beschleunigung deiner Kreativität.

Optimierte Kraft und Leistung
NVIDIA Max-Q ist ein fortschrittliches Paket von AI-gestützten Technologien, die dein System für höchste Effizienz optimieren. Dies ermöglicht rasend schnelle Laptops, die dünn und leise sind und eine erstaunliche Akkulaufzeit haben.

THERMIK
Dein IceCool Pro Raumschiff

Das ASUS Vivobook Pro 15 OLED ist mit der ASUS IceCool Pro Wärmetechnologie ausgestattet, die mit zwei Lüftern und fünf Kupferrohren dafür sorgt, dass die Intel® Core™ CPU und der NVIDIA® Grafikprozessor im Volllastmodus2 bequem innerhalb ihrer 125 W TDP arbeiten. So kannst du mit der Geschwindigkeit deiner Gedanken arbeiten und deinen virtuellen Welten Leben einhauchen. Die beiden 103-Blatt-Lüfter sind mit Laufrädern ausgestattet, die aus widerstandsfähigem und dennoch leichtem Flüssigkristall-Epoxid-Polymer (LCP) gefertigt sind, um Vibrationen zu minimieren. Dieses Design arbeitet leise wie ein lautlos fliegendes Raumschiff und liefert jederzeit und überall eine erstklassige Leistung. Mit den vier Lüftermodi in der MyASUS-App kannst du mühelos zwischen akustischem Komfort und optimaler Leistung wechseln. Steuere ihn wie ein Profi!

MUX-SCHALTER
MUX-Schalter-Technologie

Das ASUS Vivobook Pro 15 OLED ist jetzt mit der neuesten MUX-Switch-Technologie ausgestattet, die es dir ermöglicht, den diskreten GPU-Modus für niedrige Latenzzeiten und optimierte Erlebnisse bei Spielen und anderen intensiven Aufgaben oder den Hybrid-Modus für eine deutlich längere Akkulaufzeit zu wählen.

DISPLAY
Weltweit führendes 3K ASUS Lumina OLED-Display

Für das ultimative visuelle Erlebnis verfügt das ASUS Vivobook Pro 15 OLED über den weltweit führenden 16:9 3K OLED HDR NanoEdge-Bildschirm. Das Display mit einem großzügigen 16:9-Seitenverhältnis ist Dolby Vision-zertifiziert und PANTONE-validiert, um eine genaue Farbwiedergabe zu gewährleisten. Mit einer Spitzenhelligkeit von 600 nits ist es außerdem VESA DisplayHDR™ True Black 500-zertifiziert für tiefste Schwarztöne, die selbst in den dunkelsten Szenen ultra-realistische Details zeigen. Die DCI-P3-Farbskala in Kinoqualität sorgt für extrem lebendige Farben, und die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und die Reaktionszeit von 0,2 ms lassen selbst die schnellsten Actionszenen extrem flüssig aussehen. Damit deine Augen auch bei längeren Betrachtungen nicht leiden müssen, ist er vom TÜV Rheinland für niedrige Blaulicht-Emissionen zertifiziert.

Genauer
ASUS Lumina OLED bietet Farben nach Industriestandard, tiefe Schwarztöne und außergewöhnliche Details.

Anpassungsfähiger
ASUS Lumina OLED bietet anpassbare Grafiken, energiesparende Lösungen und eine schärfere Wiedergabe.

Zuverlässiger
ASUS Lumina OLED garantiert Augenschutz, Einbrennschutz und Langlebigkeit des Panels.

Führende Bewegungsklarheit bei 120 Hz
Mehr Bilder pro Sekunde, sodass schnelle Bewegungen flüssiger und klarer als je zuvor dargestellt werden.

Mache es persönlich, ASUS Splendid
Vollständig anpassbare Farben mit sRGB-, DCI-P3-, Display-P3- und nativen Optionen.

Corning® Gorilla® Glas
Eine Bildschirmoberfläche, die sechsmal widerstandsfähiger ist als gewöhnliches Laptopglas.

Perfekte Helligkeit und Farbton!
Der Farbsensor für das Umgebungslicht passt sich automatisch an Änderungen der Umgebungshelligkeit und Farbtemperatur an.

ASUS DIAL
Zaubere mit ASUS Dial

Entdecke neue Arbeitsweisen mit dem exklusiven ASUS Dial, einem intuitiven physischen Controller, mit dem du Parameter in deinen Kreativ-Apps sofort und präzise per Fingertipp steuern kannst. Du kannst ganz einfach die Pinselgröße ändern oder Aktionen schnell rückgängig machen, um deinen kreativen Workflow zu vereinfachen. Es ist vollständig anpassbar - und funktioniert mit einer breiten Palette von Apps!

KONNEKTIVITÄT
Unübertroffene Konnektivität

Mit einem Thunderbolt™ 4.0-Anschluss mit bis zu 40 Gbit/s, einem USB 3.2 Gen 2 Type-C®-Anschluss mit Power Delivery, zwei USB 3.2 Gen 1 Type-A-Anschlüssen, einem HDMI® 2.1-Ausgang und einer Audio-Kombibuchse17 kannst du alle deine vorhandenen Peripheriegeräte, Bildschirme und Projektoren ganz einfach anschließen - und zwar so schnell wie nötig.

SICHERHEIT
Schutz für deine Reise

Deine Privatsphäre hat für uns nicht nur Priorität - sie ist der Kern unserer Innovation, die es dir ermöglicht, eine Welt voller Möglichkeiten in aller Ruhe zu erleben.

Bleib mit der ASUS AiSense-Kamera im Moment
Verbessere dein Erlebnis mit unserer AI-gesteuerten Kamera. Sie erkennt deine Anwesenheit und dimmt automatisch ab, wenn du wegschaust, damit du dich ungestört konzentrieren kannst.

Der Bildschirm, der dich schützt
ASUS Adaptive Lock schützt deinen persönlichen Bereich und fördert die Energieeffizienz. Es erkennt nahtlos deine Anwesenheit und verriegelt sich, wenn du dich entfernst.

Sofortiges Entsperren
Mit der Windows Hello-Infrarotkamera (IR) kannst du deinen Laptop schnell und sicher entsperren.

Physischer Webcam-Datenschutzschild
Das integrierte Privacy Shield lässt sich über die Webcam schieben und schützt so die Privatsphäre vor neugierigen Blicken und Störungen.

BATTERIE
Unaufhörliche Erkundung

Kreativität und Gaming kennen keine Grenzen, daher ist das ASUS Vivobook Pro 15 OLED mit einem ausdauernden 75-Wh-Akku ausgestattet, der dich den ganzen Tag lang mit ununterbrochener Energie versorgt, egal ob du atemberaubende Momente im Freien festhältst oder deiner Fantasie im Studio freien Lauf lässt. Das ASUS Vivobook Pro 15 OLED hat die Ausdauer, um deine endlose Leidenschaft zu unterstützen.

DESIGN UND FARBE
Raffinierter Stil

Das ASUS Vivobook Pro 15 OLED besticht durch sein raffiniertes und unverwechselbares Äußeres mit den zwei Farboptionen Earl Grey und Cool Silver. Seine dezente Metallhülle, ergänzt durch sauber geschnittene Blockkanten, unterstreicht das schlanke Gesamtprofil des Gehäuses. Die zweifarbige Tastatur verleiht einen Hauch von Raffinesse und unterstreicht deinen einzigartigen Stil. Gestalte dein Leben wie ein Profi!

SMART CONFERENCING
ASUS AiSense Kamera und AI Geräuschunterdrückung

Übernimm die Kontrolle über deine Meetings mit unserem innovativen Kamerasystem und der ASUS AI Noise-Cancelling-Technologie mit neuen Algorithmen, die deine Konferenzgespräche noch produktiver macht.

Beste Online-Meeting-Erfahrung
Die ASUS AiSense Kamera sorgt dafür, dass du bei virtuellen Konferenzen immer gut aussiehst.

Deutlich hören und gehört werden
Die Two-Way AI Noise Cancelation nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um Hintergrundgeräusche für Mikrofon und Audio zu reduzieren.

Nahtlose Konferenzen, kompromisslose Klarheit
Erlebe die ultimative Konferenzqualität mit unserer hochauflösenden 5-MP-Kamera, die eine unvergleichliche Klarheit für beeindruckende Gespräche liefert.

AUDIO
Die Schallmauer durchbrechen

Für eine unvergleichliche Audioqualität verfügt das ASUS Vivobook Pro 15 OLED über ein Stereosystem, das von den Audioexperten von Harman Kardon zertifiziert wurde. Es liefert einen kraftvollen, immersiven und kristallklaren Klang. Die immersive Dolby Atmos®-Technologie verwöhnt dich mit deiner Lieblingsunterhaltung mit einem Klang, der sich um dich herum bewegt und Musik, Filmen und Fernsehen einen atemberaubenden Realismus verleiht.

Immer an der besten Hörposition
Tauche ein in ein multidimensionales Kinoerlebnis mit Dolby Atmos.

Maximal mögliche Lautstärke
Mit dem Smart Amplifier und der ASUS Audio Booster-Technologie wird die Lautstärke um das bis zu 5,25-fache erhöht.

BENUTZERERFAHRUNG
Genuss auf die einfachste Art

Wir gehen die Extrameile, um dir eine mühelose und freudige Erfahrung zu ermöglichen, bei der Arbeit oder in der Freizeit.

ErgoSense-Tastatur, komfortables und leises Tippen
Genieße ein leises Tipperlebnis mit der ASUS ErgoSense-Tastatur, die dank ihres optimalen Tastenhubs und -weges ein unglaublich angenehmes Gefühl vermittelt - alles mit fein abgestimmter Präzision berechnet.

Speziell zugewiesene Funktionstasten
Um dein Erlebnis zu verbessern, haben wir deine am häufigsten verwendeten Funktionen - wie die Emoji-Zwischenablage, das Mikrofon und den AI-Rauschunterdrückungsschalter - in bequeme Ein-Finger-Hotkeys für nahtloses Umschalten umgewandelt.

ErgoSense Touchpad, angenehmes Gefühl bei jeder Berührung
Das ASUS ErgoSense Touchpad ist leise, komfortabel, reaktionsschnell und hat eine natürliche Rückfederung!

MILITÄRISCHER STANDARD
Langlebigkeit von Laptops nach US-Militärstandard

ASUS-Notebooks für Endverbraucher erfüllen den äußerst anspruchsvollen Militärstandard MIL-STD 810H18 für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und werden einem strengen Testregime unterzogen, das erweiterte Tests für den Betrieb in rauen Umgebungen umfasst. Diese Faktoren tragen auch dazu bei, die Langlebigkeit und damit die Nachhaltigkeit der Laptops zu verbessern, so dass du mit der Gewissheit arbeiten, reisen oder entspannen kannst, dass dein ASUS-Notebook für die reale Welt bereit ist - heute und noch lange in der Zukunft.

SOFTWARE
Wirklich personalisierter Arbeitsablauf

ASUS bietet eine Reihe von Software an, die dein Computererlebnis noch weiter verbessert. MyASUS bietet eine Sammlung praktischer Apps und Tools, die dir helfen, mehr aus deinem Notebook herauszuholen, während GlideX es dir ermöglicht, durch die gemeinsame Nutzung von Bildschirmen auf verschiedenen Geräten mehr zu erreichen. Und ScreenXpert hilft dir bei der Verwaltung von Anwendungsfenstern auf allen angeschlossenen Bildschirmen, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten.

MyASUS
MyASUS bietet einfachen Zugriff auf ASUS-Apps, die dir helfen, dein System zu warten, deine Software zu aktualisieren, die Leistung deines PCs zu optimieren und ASUS für den Kundendienst zu kontaktieren.

GlideX
GlideX ist eine geräteübergreifende Lösung zur gemeinsamen Nutzung des Bildschirms mit den Funktionen "Spiegeln" und "Erweitern", die dir einen größeren und besseren Platz zum Arbeiten und Spielen bieten. Mit der Unify Control-Funktion kannst du mit einem einzigen Maus- und Tastaturset verschiedene Geräte von einem PC aus steuern, und zwar über verschiedene Betriebssysteme hinweg, so dass du nicht zwischen den Geräten wechseln musst. GlideX optimiert deinen Arbeitsablauf im Handumdrehen!

ScreenXpert
ScreenXpert - das du im Microsoft Store herunterladen oder im Startmenü deines PCs finden kannst - hilft dir bei der Verwaltung von Anwendungsfenstern auf allen an deinen ASUS PC angeschlossenen Bildschirmen und gibt dir die volle Kontrolle über deinen Arbeitsablauf!

XBOX GAME PASS ULTIMATE
Entdecke dein nächstes Lieblingsspiel
Spiele mit deinen Freunden über 100 hochwertige Spiele auf deinem PC, deiner Konsole, deinem Handy oder Tablet zu einem günstigen monatlichen Preis*, und es kommen ständig neue Spiele hinzu.
Weitere Informationen:
weight:
2.890 kg
height:
0.290 m
width:
0.070 m
depth:
0.460 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.777,14*
€ 1.907,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.813,11*
€ 1.935,40*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.924,08*
€ 2.057,68*
Frei Haus
ab € 2.016,68*
€ 2.153,72*
4 Tage
88
€ 1,00*
ab € 2.033,15*
€ 2.173,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.057,68*
€ 2.448,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.042,52*
€ 2.430,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.986,05*
€ 2.363,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,12*
€ 2.321,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.924,08*
€ 2.289,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.