Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Creator Z17 HX Studio A14VGT-270 17" i7-14700HX/16GB/2TB W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Creator Z17 HX Studio A14VGT-270 17" i7-14700HX/16GB/2TB W11P
MSI Creator Z17 HX Studio A14VGT-270 17" i7-14700HX/16GB/2TB W11P
Artikel-Nr.:
     832-459186
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     0017N2-270
EAN/GTIN:
     4711377182904
Suchbegriffe:
MSI Laptops
MSI Notebooks
Laptop
Laptops
Ausgelegt im Goldenen Schnitt und geschaffen für kreative Workflows: Der Creator Z17 HX Studio verbindet herausragende Leistung mit einem beeindruckend eleganten und mobilen Design. Noch nie konnte eine Arbeitsmaschine mit so viel Style punkten.
Weitere Informationen:
weight:
4.329 kg
height:
0.360 m
width:
0.085 m
depth:
0.515 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.925,73*
€ 3.113,14*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.935,38*
€ 3.122,34*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.122,34*
€ 3.715,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.075,44*
€ 3.659,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.989,82*
€ 3.557,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.944,28*
€ 3.503,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.935,38*
€ 3.493,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.