| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-1C17-2DE Herst.-Nr.: 0017N2-270 EAN/GTIN: 4711377182904 |
| |
|
| | |
| • Intel® Core™ i7-14700HX Prozessor (bis zu 5,5 GHz), Icosa-Core • 43,2 cm (17") QHD 16:10 Display (glänzend), Webcam • 32 GB RAM, 2 TB SSD, Fingerprint • NVIDIA GeForce RTX4070 Grafik (8192 MB), HDMI, 1x Thunderbolt 4, DP, W • Windows 11 Professional 64 Bit, 2,5 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 2.936,79* | € 3.132,44* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 1,00* | ab € 2.921,91* | € 3.142,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|