| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7653449 Herst.-Nr.: 86514 EAN/GTIN: 4043619865147 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - STP - CAT 8.1 | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 86514 | Modell | | EAN/UPC | 4043619865147 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Netzwerkanschluss | Typ | Netzwerkanschluss - CAT 8.1 | Technologie | STP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568A/B | Leistungsmerkmale | Ohne Tools, Gehäuse in Zinkdruckguss, für Kabeldurchmesser von 6,0 - 8,5 mm, für verseilte oder massive 22 bis 24 AWG-Kabel, Kabelführung 180°, schraubbarer Kabelschuh | Anschluss | RJ-45 - männlich | Verpackung | Polybeutel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkanschluss - CAT 8.1 | Technologie | STP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568A/B | Leistungsmerkmale | Ohne Tools, Gehäuse in Zinkdruckguss, für Kabeldurchmesser von 6,0 - 8,5 mm, für verseilte oder massive 22 bis 24 AWG-Kabel, Kabelführung 180°, schraubbarer Kabelschuh | Breite | 1.44 cm | Tiefe | 4.97 cm | Höhe | 1.41 cm | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Verpackungsdetails | Polybeutel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkanschluss - CAT 8.1 | Technologie: | STP-Kabel | Verdrahtungsschema: | T568A/B | Breite: | 1.44 cm | Tiefe: | 4.97 cm | Höhe: | 1.41 cm | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Verpackungsdetails: | Polybeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj45stecker cat.8.1, rj-45 stecker, delock rj 45 stecker, delock, 86514, rj45, stecker, cat.8.1, werkzeugfrei, netzwerkanschluss, cat81, drahtverbinder, schwarz |
| | |
| |