Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking FC 5Y SO IMC Std Ent ADD E-LTU SVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Aruba Networking FC 5Y SO IMC Std Ent ADD E-LTU SVC
HPE Aruba Networking FC 5Y SO IMC Std Ent ADD E-LTU SVC
Artikel-Nr.:
     832-458473
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U4BA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
HP Software Technical Support provides comprehensive services and cost-saving updates to help you enhance the performance and availability of software from HP and other leading vendors.

• Direct contact with HP Response Center engineers via telephone or electronic communication for assistance.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack support hpe, care pack support, Garantieerweiterung Aruba
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.155,30*
€ 1.244,91*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.188,25*
€ 1.284,16*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.206,38*
€ 1.302,74*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,16*
€ 1.528,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,56*
€ 1.513,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,56*
€ 1.471,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,82*
€ 1.443,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,25*
€ 1.414,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG749AAE
ab € 2.318,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.