Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A Stec. zu Stecker S/FTP 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A Stec. zu Stecker S/FTP 50cm
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A Stec. zu Stecker S/FTP 50cm
Artikel-Nr.:
     832-458370
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80247
EAN/GTIN:
     4043619802470
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

Für den Industrie und Outdoorbereich
Das Netzwerkkabel eignet sich ideal für den Außenbereich und bietet eine erhöhte Beständigkeit gegen UV-Licht, Kälte, Hitze, Feuchtigkeit und Korrosion. Zudem hat es eine erhöhte Biegefestigkeit, optimal für den Einsatz im Industriebereich.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel sftp schwarz 0,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,77*
€ 5,73*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,82*
€ 5,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 5,83*
€ 6,70*
ab € 4,17*
€ 6,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.