Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 6x GE IGS-2106P 2xSFP, 4xPoE Outputs sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 6x GE IGS-2106P 2xSFP, 4xPoE Outputs sw
LevelOne Switch 6x GE IGS-2106P 2xSFP, 4xPoE Outputs sw
Artikel-Nr.:
     832-458008
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IGS-2106P
EAN/GTIN:
     4015867236178
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Der LevelOne IGS-2106P Hilbert 6-Port Industrie-Gigabit-PoE-Smart-Lite-Switch ist ein Ethernet-Switch der neuen Generation, der leistungsstarke PoE-Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bietet und die Ethernet-Dienste kosteneffizient über Kupferverbindungen ermöglicht. Der IGS-2106P bietet 4 (10M/100M/1G) RJ45 PoE+ (Unterstützung 802.3at/af) Ports und 2 Gigabit SFP Steckplätze. Mit der industriellen Standard-DIN-Schienenmontage und den gut sichtbaren Status-LEDs bietet der Switch eine einfache Überwachung der Portverbindungen. Mit dem neuen LevelOne IP Locator, der einfachen Switch Discovery Software, können alle Hilbert-Serie Switches gesucht werden und Informationen über den Switch und die IP-Konfiguration angezeigt werden. Sie ist kompatibel mit den gängigsten Windows- und Mac-Betriebssystemen.

Der LevelOne IGS-2106P bietet eine hohe Hardware-Leistung und Umgebungsflexibilität für Unternehmen. Der IGS-2106P ist ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.
Weitere Informationen:
weight:
0.511 kg
height:
0.060 m
width:
0.136 m
depth:
0.193 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 94,18*
€ 118,80*
€ 5,95*
ab € 96,44*
€ 121,70*
€ 4,99*
ab € 98,55*
€ 124,40*
12 Tage
8
€ 6,29*
ab € 102,28*
€ 129,18*
€ 3,50*
ab € 104,33*
€ 131,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.