Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 5x GE IGS-2105P 4xPoE Outputs schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 5x GE IGS-2105P 4xPoE Outputs schwarz
LevelOne Switch 5x GE IGS-2105P 4xPoE Outputs schwarz
Artikel-Nr.:
     832-458007
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IGS-2105P
EAN/GTIN:
     4015867236154
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Der LevelOne IGS-2105P Hilbert 5-Port Industrie-Gigabit-PoE-Smart-Lite-Switch ist ein Ethernet-Switch der neuen Generation, der leistungsstarke PoE-Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bietet und die Ethernet-Dienste kosteneffizient über Kupferverbindungen ermöglicht. Der IGS-2105P bietet 5 (10M/100M/1G) RJ45, wovon 4 PoE+ (Unterstützung 802.3at/af) Ports sind. um Hochgeschwindigkeitsnetzwerke in betriebskritischen Umgebungen zu ermöglichen. Mit der industriellen Standard-DIN-Schienenmontage und den gut sichtbaren Status-LEDs bietet der Switch eine einfache Überwachung der Portverbindungen. Mit dem neuen LevelOne IP Locator, der einfachen Switch Discovery Software, können alle Hilbert-Serie Switches gesucht werden und Informationen über den Switch und die IP-Konfiguration angezeigt werden. Sie ist kompatibel mit den gängigsten Windows- und Mac-Betriebssystemen.

Der LevelOne IGS-2105P bietet eine hohe Hardware-Leistung und Umgebungsflexibilität für Unternehmen. Der IGS-2105P ist ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.
Weitere Informationen:
weight:
0.510 kg
height:
0.060 m
width:
0.136 m
depth:
0.194 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 85,02*
€ 107,78*
€ 5,95*
ab € 85,03*
€ 109,51*
€ 4,99*
ab € 89,05*
€ 112,98*
12 Tage
15
€ 6,29*
ab € 92,32*
€ 117,17*
€ 8,50*
ab € 94,16*
€ 120,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.