Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-457856 Herst.-Nr.: RE4588 EAN/GTIN: 3168430851900 |
| |
|
| | |
| Für große Raclette und Grill Runden mit Freunden oder Familie Der Ambiance Raclette Grill ist mit 10 antihaftversiegelten Pfännchen ausgestattet, in denen Ihnen der Käse wunderbar schmilzt, aber nicht anbrennt. Die Griffe der Pfännchen sind für Ihre Sicherheit wärmeisoliert. Die Grillplatte ist antihaftbeschichtet und mit Grillstegen ausgestattet, sodass Sie das Raclette auch als Tischgrill verwenden können. Für Ihren Komfort ist die Grillplatte abnehmbar und spülmaschinengeeignet. Ein Ein-/Ausschalter, ein abnehmbares Kabel (2 Meter Länge für viel Flexibilität) und eine Betriebskontrollleuchte erhöhen Komfort und Sicherheit. Hergestellt in Frankreich und ausgestattet mit dem Thermo-Spot®, der Ihnen sagt, wann das Gerät die Betriebstemperatur erreicht hat. Stiftung Warentest bestätigt! Testnote "GUT (2,5)" im Raclette Test 12/2019. Weitere Informationen: | | weight: | 3.505 kg | height: | 0.200 m | width: | 0.320 m | depth: | 0.550 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 59,16* | € 74,00* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 58,41* | € 74,85* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,88* | € 75,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 66,40* | € 84,81* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 70,23* | € 87,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|