Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal RE4588 Ambiance RE4588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal RE4588 Ambiance RE4588
Tefal RE4588 Ambiance RE4588
Tefal RE4588 Ambiance RE4588
Tefal RE4588 Ambiance RE4588
Tefal RE4588 Ambiance RE4588
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23143580
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     RE458812
EAN/GTIN:
     3168430851900
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
Für große Raclette und Grill Runden mit Freunden oder Familie
Der Ambiance Raclette Grill ist mit 10 antihaftversiegelten Pfännchen ausgestattet, in denen Ihnen der Käse wunderbar schmilzt, aber nicht anbrennt. Die Griffe der Pfännchen sind für Ihre Sicherheit wärmeisoliert. Die Grillplatte ist antihaftbeschichtet und mit Grillstegen ausgestattet, sodass Sie das Raclette auch als Tischgrill verwenden können. Für Ihren Komfort ist die Grillplatte abnehmbar und spülmaschinengeeignet. Ein Ein-/Ausschalter, ein abnehmbares Kabel (2 Meter Länge für viel Flexibilität) und eine Betriebskontrollleuchte erhöhen Komfort und Sicherheit. Hergestellt in Frankreich und ausgestattet mit dem Thermo-Spot®, der Ihnen sagt, wann das Gerät die Betriebstemperatur erreicht hat. Stiftung Warentest bestätigt! Testnote "GUT (2,5)" im Raclette Test 12/2019.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
10 Stück(e)
Energie
Leistung
1350 W
Technische Details
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Edelstahl
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.