Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Hub 7-Port 3.2 ->7x3.2 inkl USB-C Adapter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB-Hub 7-Port 3.2 ->7x3.2 inkl USB-C Adapter schwarz
Equip USB-Hub 7-Port 3.2 ->7x3.2 inkl USB-C Adapter schwarz
Artikel-Nr.:
     832-457318
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128965
EAN/GTIN:
     4015867235744
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
Der Equip 7-Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit Netzteil ist ein vielseitiges und effizientes Gerät, das Ihre Konnektivitätsoptionen erweitert. Mit sieben Hochgeschwindigkeits-USB-3.2-Gen-1-Ports können Sie mühelos eine Vielzahl von USB-Peripheriegeräten anschließen, von externen Festplatten bis zu Druckern, Smartphones und mehr. Der mitgelieferte Netzadapter gewährleistet eine stabile Stromversorgung, verhindert Spannungsabfälle und sorgt für reibungslosen Datentransfer. Dieser Hub ist eine zuverlässige Lösung für die gleichzeitige Verwaltung mehrerer USB-Geräte und eignet sich ideal für Heim- oder Büroeinrichtungen, in denen Konnektivität und Bequemlichkeit im Vordergrund stehen. Optimieren Sie Ihr digitales Leben mit diesem leistungsstarken und gut gestalteten USB-Hub.
Weitere Informationen:
weight:
0.214 kg
height:
0.230 m
width:
0.460 m
depth:
0.080 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,71*
€ 24,48*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 21,10*
€ 28,93*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.