Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-456703 Herst.-Nr.: 1182760100 EAN/GTIN: 4007123673988 |
| |
|
| | |
| Die Garant CEE 2 IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe orange überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die CEE-Kabeltrommel eignet sich ideal für den Einsatz im Freien, wie beispielsweise auf dem Campingplatz. Das orangene RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und eignet sich zudem für den ständigen Einsatz im Außenbereich. Die Camping-Kabeltrommel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Weitere Informationen: | | weight: | 5.909 kg | height: | 0.170 m | width: | 0.300 m | depth: | 0.370 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 85,2287* | € 104,2387* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,19* | € 107,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,86* | € 110,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,90* | € 110,59* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 117,00* | € 139,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|