Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl estilo Duplex Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl estilo Duplex Steckdosenleiste
Brennenstuhl estilo Duplex Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     832-456628
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153580210
EAN/GTIN:
     4007123682171
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die zweiteilige brennenstuhl®estilo Steckdosenleiste mit zweipoligem Schalter aus hochbruchfestem Kunststoff und hochwertiger Edelstahloberfläche bringt Ordnung in Ihr Zuhause. Sie verfügt über einen Überspannungsschutz, wodurch Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 19.500A geschützt werden. Die Funktionskontroll-Leuchte sowie das akustische Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz bieten zusätzlichen Schutz. Die Tischsteckdosenleiste lässt sich an Tischstärken von 16-45mm anpassen und Anti-Rutsch-Pads sorgen für einen idealen Halt. Die Mehrfachsteckdose bietet über dem Tisch zwei Steckdosennestern sowie 1x USB C Ausgang mit max. 30W und 1x USB A Ausgang mit max. 18W. An der Unterseite sind weitere 7 Steckdosennester verfügbar, um den Arbeitsplatz übersichtlich zu gestalten. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Kabellänge 2m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker geeignet
Weitere Informationen:
weight:
1.120 kg
height:
0.140 m
width:
0.155 m
depth:
0.230 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,8328*
€ 65,8228*
6 Tage
1209
€ 5,99*
ab € 53,20*
€ 68,12*
€ 4,99*
ab € 54,42*
€ 68,88*
€ 4,90*
ab € 53,96*
€ 69,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 70,60*
€ 86,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153580100
ab € 25,8461*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153580110
ab € 34,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.