Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac 4.5K (24") M3 8/8-Core/8GB/256GBSSD/Silber MacOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iMac 4.5K (24") M3 8/8-Core/8GB/256GBSSD/Silber MacOS
Apple iMac 4.5K (24") M3 8/8-Core/8GB/256GBSSD/Silber MacOS
Artikel-Nr.:
     832-456333
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQR93D/A
EAN/GTIN:
     0194253776598
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Power wie nie.
Wow wie immer.

Der beste All-in-One Computer der Welt, jetzt mit der Power des M3 Chip. Mit einem beein­druckenden 24" Display,1 das dir all den Platz gibt, den du brauchst. Und einem ikonischen Design, das überall großartig aussieht. Das macht den iMac perfekt für Arbeit und Gaming.
Weitere Informationen:
weight:
9.394 kg
height:
0.175 m
width:
0.575 m
depth:
0.645 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1.201,55*
€ 1.282,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.196,55*
€ 1.283,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.200,47*
€ 1.284,96*
Frei Haus
ab € 1.199,17*
€ 1.285,66*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.200,99*
€ 1.288,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,47*
€ 1.533,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,53*
€ 1.522,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,62*
€ 1.489,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,95*
€ 1.462,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,99*
€ 1.429,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MUF82ZM/A
ab € 55,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.