Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMAC 24 M3 CHIP 8C/8C 8GB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
Artikel-Nr.:
     128-CJ21913
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQR93D/A
EAN/GTIN:
     0194253776598
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
256GB SSD MM K SILVER
Weitere Informationen:
System:
M3
Sprache:
GR
Format:
CMU
Bildschirmdiagonale:
23.5 "
Display-Auflösung:
4480 x 2520 Pixel
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
HD-Typ:
4.5K Ultra HD
Installiertes Betriebssystem:
macOS Sonoma
Produktfarbe:
Silber
Prozessorfamilie:
Apple M
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Touchscreen:
Nein
WLAN:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1.201,88*
€ 1.272,22*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.199,98*
€ 1.272,26*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 1.204,53*
€ 1.274,19*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.201,51*
€ 1.274,88*
3 Tage
20
€ 1,00*
ab € 1.204,12*
€ 1.276,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,88*
€ 1.517,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,88*
€ 1.508,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,69*
€ 1.482,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,71*
€ 1.458,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,51*
€ 1.429,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.