Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B650M D3HP AX (B650,AM5,mATX,DDR5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte B650M D3HP AX (B650,AM5,mATX,DDR5)
Gigabyte B650M D3HP AX (B650,AM5,mATX,DDR5)
Artikel-Nr.:
     832-456093
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B650M D3HP AX
EAN/GTIN:
     4719331859510
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.
Weitere Informationen:
weight:
1.115 kg
height:
0.070 m
width:
0.270 m
depth:
0.275 m
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards AMD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,22*
€ 126,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 102,00*
€ 128,83*
€ 5,50*
ab € 105,75*
€ 133,02*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 106,69*
€ 133,20*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 108,86*
€ 136,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.