Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter IcyBox USB3.2 Gen1 Hub & Gigabit LAN 4-in-1 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter IcyBox USB3.2 Gen1 Hub & Gigabit LAN 4-in-1 retail
Adapter IcyBox USB3.2 Gen1 Hub & Gigabit LAN 4-in-1 retail
Artikel-Nr.:
     832-455622
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     KB-HUB1439-LAN
EAN/GTIN:
     4250078173410
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-C RJ-45 Adapter
Passend für Ihren Rechner
Der kleine Adapter hilft im Büro, zu Hause oder unterwegs, wenn zusätzliche USB-Anschlüsse benötigt wer- den oder Sie auf stabilen Internet-Zugang über LAN angewiesen sind. Es stehen Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s über USB 3.2 Gen 1 und Netzwerkverbindung über Gigabit LAN zur Verfügung.

Einfach - schick
Funktionell gestaltet, schlicht und schick ist der Adapter in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse verpackt. In Schwarz passt er sich in die gängigen IT-Umgebungen nahtlos ein. Mit dem beigefügten USB-Adapter ist er für Hostcomputer mit USB-A ebenso passend wie mit USB-C Port.

Sofort verfügbar
Durch das integrierte Kabel ist die Suche nach einem passenden Anschlusskabel überflüssig. Mit Plug & Play ist der Adapter sofort dienstbereit, auch per Fernzugriff via Wake-On-LAN.
Weitere Informationen:
weight:
0.129 kg
height:
0.030 m
width:
0.100 m
depth:
0.225 m
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 16,25*
€ 22,95*
1
€ 4,50*
ab € 16,77*
€ 23,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,02*
€ 24,66*
2
€ 6,95*
ab € 18,36*
€ 24,70*
5 Tage
17
1
€ 1,00*
ab € 25,19*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.