Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX USB Hub 2x USB-C and LAN Black with Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX USB Hub 2x USB-C and LAN Black with Adapter
ICY BOX USB Hub 2x USB-C and LAN Black with Adapter
Artikel-Nr.:
     7405B-999720455
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-HUB1439-LAN
EAN/GTIN:
     4250078173410
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-C RJ-45 Adapter

ICY BOX USB Hub 2x USB-C and LAN Black with Adapter

Artikeldetails:

  • Typ: Adapter Netzwerkstandards: Ethernet Einsatzbereich: Digital / Daten Einsatzbereich: Netzwerk Universelle Schnittstellen: USB 3.0 Farbe: Schwarz

ICY BOX USB Hub 2x USB–C and LAN Black with Adapter

Produktbeschreibung:

4–in–1 Adapter – USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit LAN
und 3x USB 3.2 Gen 12x USB Type–A,
1x USB Type–C®, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet LANUnterstützt
USB–A und USB–C Hostanschluss über beigefügten
AdapterDatentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
(USB) und 1 Gbit/s (LAN)Unterstützt Wake–on–LAN
und Wake–on–WAN FunktionUnterstützt IEEE 802.3x,
802.3u, 802.3ab, 802.3, 802.1P, 802.1Q, 802.3az–2010
(EEE)Hochwertiges AluminiumgehäuseUnterstützt Windows®,
Chrome OS™ und macOS® mit Plug & Play4–in–1 Adapter
– USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit LAN und 3x USB 3.2
Gen 12x USB Type–A,
1x USB Type–C®, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet LANUnterstützt
USB–A und USB–C Hostanschluss über beigefügten
AdapterDatentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
(USB) und 1 Gbit/s (LAN)Unterstützt Wake–on–LAN
und Wake–on–WAN FunktionUnterstützt IEEE 802.3x,
802.3u, 802.3ab, 802.3, 802.1P, 802.1Q, 802.3az–2010
(EEE)Hochwertiges AluminiumgehäuseUnterstützt Windows®,
Chrome OS™ und macOS® mit Plug & PlayPassend für
Ihren RechnerDer kleine Adapter hilft im Büro,
zu Hause oder unterwegs, wenn zusätzliche USB–Anschlüsse
benötigt wer– den oder Sie auf stabilen Internet–Zugang
über LAN angewiesen sind.
Es stehen Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
über USB 3.2 Gen 1 und Netzwerkverbindung über
Gigabit LAN zur Verfügung.Einfach – schickFunktionell gestaltet,
schlicht und schick ist der Adapter in einem hochwertigen
Aluminiumgehäuse verpackt.
In Schwarz passt er sich in die gängigen IT–Umgebungen nahtlos ein.
Mit dem beigefügten USB–Adapter ist er für Hostcomputer
mit USB–A ebenso passend wie mit USB–C Port.
Sofort verfügbarDurch das integrierte Kabel ist
die Suche nach einem passenden Anschlusskabel überflüssig.
Mit Plug & Play ist der Adapter sofort dienstbereit,
auch per Fernzugriff via Wake–On–LAN.

Technische Details:

Allgemeines
GE Material
Aluminium
GE Farbe
Schwarz
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Typ
USB–Hub

Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 16,75*
€ 23,15*
1
€ 6,78*
ab € 17,89*
€ 24,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,89*
€ 24,61*
2
€ 6,95*
ab € 18,30*
€ 24,89*
Lager 7405
17
1
€ 1,00*
ab € 25,23*
€ 33,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.