Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARKER Füller Sonnet Fuji Sond.Edi. Blau Silber 18K M Schw Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARKER Füller Sonnet Fuji Sond.Edi. Blau Silber 18K M Schw Geschenkbox
PARKER Füller Sonnet Fuji Sond.Edi. Blau Silber 18K M Schw Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     832-455507
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2191653
EAN/GTIN:
     3026981916533
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Geschenk-Box
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,45*
€ 398,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.