Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine Converter 10/100TX zu 100FX MultiMode ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Longshine Converter 10/100TX zu 100FX MultiMode ST
Longshine Converter 10/100TX zu 100FX MultiMode ST
Artikel-Nr.:
     832-45397
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-C842MT
EAN/GTIN:
     4016621003418
Suchbegriffe:
Medienkonverter
longshine medienkonverter
medienkonverter
Der LCS-C842 ist eine kompakte, zuverlässige Medien Konverterlösung, die Netzwerkadministratoren eine Migrationlösung zum Upgrade von Kupfer-Netzwerken auf LWL-basierende Netzwerke. Wie auch immer die Daten übermittelt werden, über Multi-Mode, Single-Mode oder Long-Haul Single-Mode LWL oder in Halb- oder Vollduplex, der LCS-C842 ist in der Lage, die variierenden Kabelkonfigurationen zu bedienen. Link Fehler Signal – Die LFS-Eigenschaften unterstützen den Aufbau einer redundanten oder zweiten Verbindung. Dies könnte die ideale Lösung für kritische oder streaming Anwendung, wie auch Fiber To The Building (FTTB) oder Fiber To The Curb (FTTC) sein. Das LFS-LED bietet eine sofortige Anzeige, wenn ein Kabeldefekt auftritt oder andere Unterbrechungen im Dienst vorliegen. Simultane Datenübertragung wird über einen redundanten Link geswitcht, was zu einer ‚Non-Stop’ Verbindung führt. Loop Back Test – Einmal via Dip-Schalter eingeschaltet, erlaubt der remote oder lokale Loopbacktest dem Administrator jederzeit den Status von Kabelverbindungen zu überprüfen. Diese Funktion bietet eine simple aber effektive Schadenskontrolle; keine Kontrollen mehr von Kabeln und Anschlüssen. Unterstützt NWay – Der LCS-C842 bietet die Vorteile einer intelligenten Verbindungstechnologie mit der Unterstützung von Auto-Negotation, wobei die manuellen Einstellungen und Kontrollen wegfallen. Das Gerät bietet damit ‚Plug & Play’- Funktionen. Kabel & Skalierbarkeit – Der LCS-C842 erlaubt die Installation von LWL-Kabeln überall im vorhandenen Netzwerk, ohne die existierende Kupferverkabelung zu ändern. Ein kompakter Konverter, modular designed, einfach in einer desktopnahen Umgebung zu installieren, an der Wand oder in einer Multiunit, basierend auf dem LCS-C819 12-Slot Standard 19" Rack-Mount Chassis. Ein Plus ist die Verbindung des LCS-C842 Medien Konverter mit LWL Segmenten, was die Distanzen zwischen den Netzen auf bis zu to 60.000 Meter erweitert. - Geräte- DIP Schalter erlauben eine Vielzahl an Konfigurationen; - Automatische MDI/MDI-X Auswahl am RJ-45 Port; - Auto-Negotiation, NWay –Unterstützung am RJ-45 Port; - Link Fehler Signalisierung (LFS); - Remote und lokaler Loop Back Test; - LEDs für einen “Ein-Blick” Gerätestatus; - Überbrückt Distanzen von 2km (Multi-Mode LWL), bis zu 60km (Single Mode LWL); - Store-and-Forward bei voller Kabelgeschwindigkeit; - Interne und externe Netzteiloptionen; - FCC Class A & CE getestet.
Weitere Informationen:
weight:
0.673 kg
height:
0.066 m
width:
0.235 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 57,84*
€ 77,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 58,04*
€ 77,90*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.