Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-C842MT - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / ST multi-mode - bis zu 2 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1046802
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-C842MT
EAN/GTIN:
     4016621003418
Suchbegriffe:
Medienkonverter
longshine medienkonverter
medienkonverter

Übersicht

Kurzinfo  Longshine LCS-C842MT - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / ST multi-mode - bis zu 2 km
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Longshine Electronics
Hersteller Art. Nr.  LCS-C842MT
Modell  LCS-C842MT
EAN/UPC  4016621003418

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Longshine LCS-C842MT - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp  Medienkonverter - RJ-45 / ST multi-mode
Formfaktor  Extern
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich  2 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.6 cm x 13.4 cm x 2.9 cm
Gewicht  0.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Medienkonverter
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich  2 km
Statusanzeiger  Port Status
Leistungsmerkmale  Vollduplex-fähig, MDI/MDI-X-Schalter, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 100Base-FX - ST multi-mode weiblich
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.6 cm
Tiefe  13.4 cm
Höhe  2.9 cm
Gewicht  0.2 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Gerätetyp:
Medienkonverter
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate:
100 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich:
2 km
Statusanzeiger:
Port Status
Leistungsmerkmale:
Vollduplex-fähig, MDI/MDI-X-Schalter, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Kennzeichnung:
FCC Klasse A zertifiziert
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Breite:
8.6 cm
Tiefe:
13.4 cm
Höhe:
2.9 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Weitere Suchbegriffe: longshine, lcsc842mt, c842mt, converter, 10/100tx, multimode, 10100tx, 100tx, 100fx, 100mb, 10baset, 100basefx, 100basetx, rj45, 10base, 100base, multi, mode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,72*
€ 77,66*
€ 6,78*
ab € 58,04*
€ 77,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.