Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-C842MT Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longshine LCS-C842MT Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s
Longshine LCS-C842MT Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5212146
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-C842MT
EAN/GTIN:
     4714069742301
Suchbegriffe:
Medienkonverter
longshine medienkonverter
medienkonverter
Der LCS-C842 ist eine kompakte, zuverlässige Medien Konverterlösung, die Netzwerkadministratoren eine Migrationlösung zum Upgrade von Kupfer-Netzwerken auf LWL-basierende Netzwerke. Wie auch immer die Daten übermittelt werden, über Multi-Mode, Single-Mode oder Long-Haul Single-Mode LWL oder in Halb- oder Vollduplex, der LCS-C842 ist in der Lage, die variierenden Kabelkonfigurationen zu bedienen.

Link Fehler Signal – Die LFS-Eigenschaften unterstützen den Aufbau einer redundanten oder zweiten Verbindung. Dies könnte die ideale Lösung für kritische oder streaming Anwendung, wie auch Fiber To The Building (FTTB) oder Fiber To The Curb (FTTC) sein. Das LFS-LED bietet eine sofortige Anzeige, wenn ein Kabeldefekt auftritt oder andere Unterbrechungen im Dienst vorliegen. Simultane Datenübertragung wird über einen redundanten Link geswitcht, was zu einer ‚Non-Stop’ Verbindung führt.

Loop Back Test – Einmal via Dip-Schalter eingeschaltet, erlaubt der remote oder lokale Loopbacktest dem Administrator jederzeit den Status von Kabelverbindungen zu überprüfen. Diese Funktion bietet eine simple aber effektive Schadenskontrolle; keine Kontrollen mehr von Kabeln und Anschlüssen.

Unterstützt NWay – Der LCS-C842 bietet die Vorteile einer intelligenten Verbindungstechnologie mit der Unterstützung von Auto-Negotation, wobei die manuellen Einstellungen und Kontrollen wegfallen. Das Gerät bietet damit ‚Plug & Play’- Funktionen.

Kabel & Skalierbarkeit – Der LCS-C842 erlaubt die Installation von LWL-Kabeln überall im vorhandenen Netzwerk, ohne die existierende Kupferverkabelung zu ändern. Ein kompakter Konverter, modular designed, einfach in einer desktopnahen Umgebung zu installieren, an der Wand oder in einer Multiunit, basierend auf dem LCS-C819 12-Slot Standard 19" Rack-Mount Chassis. Ein Plus ist die Verbindung des LCS-C842 Medien Konverter mit LWL Segmenten, was die Distanzen zwischen den Netzen auf bis zu to 60.000 Meter erweitert.

- Geräte- DIP Schalter erlauben eine Vielzahl an Konfigurationen;
- Automatische MDI/MDI-X Auswahl am RJ-45 Port;
- Auto-Negotiation, NWay –Unterstützung am RJ-45 Port;
- Link Fehler Signalisierung (LFS);
- Remote und lokaler Loop Back Test;
- LEDs für einen “Ein-Blick” Gerätestatus;
- Überbrückt Distanzen von 2km (Multi-Mode LWL), bis zu 60km (Single Mode LWL);
- Store-and-Forward bei voller Kabelgeschwindigkeit;
- Interne und externe Netzteiloptionen;
- FCC Class A & CE getestet.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Zertifizierung
FCC, CE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
86 x 133.5 x 29 mm
Schnittstelle
Ethernet
Stecker
1x RJ-45, 1x ST
Energiebedarf
12V, 0.8A
Vollduplex
Ja
Fibertyp
ST
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-TX, 100Base-FX
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.