Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-H4 4-Port USB2 Hub mit Netzteil schwarz retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DUB-H4 4-Port USB2 Hub mit Netzteil schwarz retail
D-Link DUB-H4 4-Port USB2 Hub mit Netzteil schwarz retail
Artikel-Nr.:
     832-45194
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-H4/E
EAN/GTIN:
     0790069243905
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Hub
d-link 4-port usb hub
usb hub
Mit diesen USB Hubs können Sie Ihren PC oder Mac schnell und unkompliziert um 4 USB Schnittstellen erweitern. Jeder Port entspricht dem USB Standard 2.0 und bietet somit eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit, das ist 40 mal schneller als der herkömmliche USB Standard 1.1.

Die Hubs bieten alle Vorteile von USB: Alle angeschlossenen Geräte werden vom Hub direkt erkannt, ohne aufwendige oder komplizierte Installation, eben echtes Plug&Play. Insbesondere das Arbeiten mit Peripheriegeräten wie Scanner oder Drucker, die dem Standard USB 2.0 entsprechen, wird erleichtert.

Vorbei ist die Zeit, in der man die Bequemlichkeit der USB-Installation mit einem Verlust an Geschwindigkeit bezahlen musste. Auch für Verbindungen mit USB-Geräten des USB Standard 1.1sind der DUB-H4 und der DUB-H7 ohne Probleme einsetzbar. Sie regeln die Datenübertragung, so dass die Geschwindigkeit auch im "älteren" USB Standard optimiert werden kann.

Die Hubs verfügen über 4 Type A Downstream Ports zum Anschluss von USB Peripheriegeräten oder weiteren USB Hubs sowie einen USB Type B Upstream Port zum Anschluss an den Rechner.

Durch Kaskadierung mehrerer Hubs können bis zu 127 USB Geräte (Scanner, Kameras etc.) angeschlossen werden. Umfangreiche Diagnose LEDs geben stets den Port Status an.
Weitere Informationen:
weight:
0.368 kg
height:
0.105 m
width:
0.095 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: d-link usb hub, HUBs
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 13,15*
€ 16,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,64*
€ 17,58*
€ 5,95*
ab € 13,69*
€ 17,66*
€ 4,99*
ab € 14,27*
€ 18,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,92*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-1340/E
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.