Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-450006 Herst.-Nr.: EC020200067 EAN/GTIN: 4049759289157 |
| |
|
| | |
| Jedes Kabelpaar des Cat.6A Netzwerkkabels ist einzeln in Metallfolie geschirmt (PIMF). Dadurch ist dieses Patchkabel besonders geeignet für störungsfreie Datenübertragung. Die Cat.6A Patchkabel von EFB-Elektronik aus verdrilltem Kupferdraht funktionieren gut auf kleinem Raum und können häufig bewegt werden, ohne dass die Kupferlitzen beschädigt werden. Der hochwertige, geschirmte RJ45 Stecker des Patchkabels mit vergoldeten Kontakten hat einen Knick- und Klinkenschutz, um eine hohe Anzahl an Steckzyklen zu ermöglichen. Ihre Geräte bleiben damit auch bei unabsichtlichen Bewegungen mit dem Internet verbunden: diese Patchkabel können nur durch Drücken der Rastnase am Stecker vom Gerät getrennt werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.171 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.155 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,11* | € 4,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,12* | € 4,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,84* | € 14,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,10* | € 21,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,91* | € 26,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|