Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Brustbeutel 16x13cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAGNA Brustbeutel 16x13cm schwarz
PAGNA Brustbeutel 16x13cm schwarz
Artikel-Nr.:
     832-449921
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     99508-01
EAN/GTIN:
     4009212051011
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Brustbeutel XL aus Nylon
mit strapazierfähigem Kordelzug, mit Geldfach und Reißverschluss auf der Vorderseite sowie einem Fach auf der Rückseite, im Inneren mit 2 Geldfächern, 2 Fächer mit Reißverschluss und einem Schlüsselring.
Weitere Informationen:
weight:
0.097 kg
height:
0.015 m
width:
0.140 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: Brust-Beutel, Brustbeutel, brieftasche schwarz, brieftasche, pagna brustbeutel, Ranzen/Rucksäcke/Taschen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 3,77*
€ 5,91*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,79*
€ 5,93*
1
€ 5,50*
ab € 4,03*
€ 7,27*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
99508-03
ab € 4,10*
Ähnlich
Pagna
99508-06
ab € 3,77*
Ähnlich
Pagna
99508-09
ab € 4,13*
Ähnlich
Pagna
99508-17
ab € 3,55*
Ähnlich
Pagna
99508-20
ab € 3,81*
Ähnlich
Pagna
99508-34
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.