Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio Heißluftfritteuse, Smart Fryer, 7,2L,schwarz,Cool t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emerio Heißluftfritteuse, Smart Fryer, 7,2L,schwarz,Cool t
Emerio Heißluftfritteuse, Smart Fryer, 7,2L,schwarz,Cool t
Artikel-Nr.:
     832-449806
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     AF-129622.1
EAN/GTIN:
     7333282011598
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
heissluftfritteuse 1800 watt
Fassungsvermögen 7,2L
Cool Touch
Abnehmbarer Tank
Spülmaschinengeeignet
Einstellbarer Thermostat 60-200C
Timerfunktion
Digitales Display
Dehydratationsfunktion
Signalton
Schnelle Aufwärmfunktion
Anti-Ruts
Weitere Informationen:
weight:
6.227 kg
height:
0.355 m
width:
0.355 m
depth:
0.430 m
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,84*
€ 90,85*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 72,92*
€ 90,86*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.