Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio AF-129622.1 Fritteuse Einzelbild 7,2 l Eigenständig 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio AF-129622.1 Fritteuse Einzelbild 7,2 l Eigenständig 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz
Emerio AF-129622.1 Fritteuse Einzelbild 7,2 l Eigenständig 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz
Emerio AF-129622.1 Fritteuse Einzelbild 7,2 l Eigenständig 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115632200
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     AF-129622.1
EAN/GTIN:
     7333282011598
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
heissluftfritteuse 1800 watt
Fassungsvermögen 7,2L
Cool Touch
Abnehmbarer Tank
Spülmaschinengeeignet
Einstellbarer Thermostat 60-200C
Timerfunktion
Digitales Display
Dehydratationsfunktion
Signalton
Schnelle Aufwärmfunktion
Anti-Ruts
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
6227 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
7.2 l
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
60 °C
Temperatur (max)
200 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
Dehydrierende Funktion
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
1800 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.