Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPWAN 868 MHz Antenne SMA Stecker 1,6 dBi omnidirektional starr schwarz, Delock® [12715]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LPWAN 868 MHz Antenne SMA Stecker 1,6 dBi omnidirektional starr schwarz, Delock® [12715]
LPWAN 868 MHz Antenne SMA Stecker 1,6 dBi omnidirektional starr schwarz, Delock® [12715]
LPWAN 868 MHz Antenne SMA Stecker 1,6 dBi omnidirektional starr schwarz, Delock® [12715]
LPWAN 868 MHz Antenne SMA Stecker 1,6 dBi omnidirektional starr schwarz, Delock® [12715]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8637
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12715
EAN/GTIN:
     4014619603923
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Kurzbeschreibung
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 868 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.

Spezifikation
- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich: 860 - 870 MHz
- ZigBee 868 MHz, Z-Wave 868 MHz, LoRa 868 MHz
- Antennengewinn: 1,6 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Effizienz: 43,97 %
- VSWR: 1,26
- Polarisation: vertikal
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge: ca. 5,15 cm

Systemvoraussetzungen
- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt
- Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
20
€ 9,90*
ab € 5,26*
€ 7,91*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,49*
€ 15,05*
€ 3,50*
ab € 15,94*
€ 22,33*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.