Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK 433mHz Antenne N Buchse 6 dBi 124 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK 433mHz Antenne N Buchse 6 dBi 124 cm
DELOCK 433mHz Antenne N Buchse 6 dBi 124 cm
Artikel-Nr.:
     832-446365
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89627
EAN/GTIN:
     4043619896271
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne 6dbi
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 433 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Network
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.