Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Barebone Cubi N ADL-039BDE Intel N100 schwarz ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Barebone Cubi N ADL-039BDE Intel N100 schwarz ohne OS
MSI Barebone Cubi N ADL-039BDE Intel N100 schwarz ohne OS
Artikel-Nr.:
     832-445256
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     936-B0A911-039
EAN/GTIN:
     4711377140317
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone msi
barebone
Kompakt
und Leistungsstark

Egal wo, der Cubi N ADL kann aufgrund seines kleinen Abmaße überall verstaut werden und bietet eine leistungsstarke Lösung im Mini-PC Format.

Bis zu drei Displays in 4K Auflösung
Mit HDMI™, DP und Type-C-Anschluss ermöglicht der Cubi N die Erweiterung auf bis zu drei Monitore für eine bestmögliche Übersicht von anstehenden Terminen sowie Aufgaben.

HW TPM 2.0 Unterstützung
Die dTPM 2.0 (Trusted Platform Module) Technologie wurde entwickelt, um hardwarebasierte, sicherheitsrelevante Funktionen bereitzustellen. Sensible Daten und Passwörter können mit Verschlüsselungscodes gespeichert werden.

USB 3.2 Typ-C
Typ C bietet eine universelle Lösung für den Anschluss von Geräten dank schneller Übertragungsraten sowie Anzeige- und Ladefunktionalität. USB Typ-C ist ein wichtiger Faktor für die Konnektivität von Geräten und ermöglicht eine einfachere sowie schnellere Handhabung von Geräten im Alltag.
Weitere Informationen:
weight:
1.210 kg
height:
0.100 m
width:
0.210 m
depth:
0.225 m
Weitere Suchbegriffe: Barebones
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 185,19*
€ 213,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 198,27*
€ 227,06*
4 Tage
156
€ 1,00*
ab € 204,78*
€ 233,57*
8 Tage
100
€ 5,00*
ab € 225,13*
€ 256,37*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 236,13*
€ 268,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.