Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Barebone Cubi N ADL-039BDE Intel N100 schwarz ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Barebone Cubi N ADL-039BDE Intel N100 schwarz ohne OS
MSI Barebone Cubi N ADL-039BDE Intel N100 schwarz ohne OS
Artikel-Nr.:
     7405B-999700914
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     936-B0A911-039
EAN/GTIN:
     4711377140317
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone msi
barebone

MSI Barebone Cubi N ADL-039BDE Intel N100 schwarz ohne OS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI Cubi N ADL 039BDE - Mini-PC - Celeron N100 - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Celeron N100 (bis zu 3,4 GHz, (Quad-Core) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 6 MB Cache pro Prozessor: 6 MB RAM: 0 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5 Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,4 cm x 12,4 cm x 5,37 cm Gewicht: 540 g

MSI Barebone Cubi N ADL–039BDE Intel N100 schwarz ohne OS

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Typ: SO–DIMM · Arbeitsspeicherkapazität: 0 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 1,39 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Cubi N ADL–039BDE · On–Board Grafikadapter: Nein · PC–Besonderheiten: Ohne HDD,Ohne RAM · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 53.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 124 mm · Prozessor: Intel Processor N100
· Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N100 · Prozessor / Taktfrequenz: 0,8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB–C®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 2.0,RJ45,HDMI®,DisplayPort,Wi–Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Peripheriegeräte
Luftkühllösung
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron N100
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,4 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
1 (Gesamt) / 1 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Netzwerk
Ethernet–Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wireless–AC 9462
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Leistungsmerkmale
Single–Stream (1x1)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x DisplayPort/USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Mini–Klinkenstecker (Vorderseite: 1) ¦ 1 x DisplayPort (1 hinten) ¦ 1 x HDMI (1 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 (2 hinten)
Verschiedenes
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,4 cm
Tiefe
12,4 cm
Höhe
5,37 cm
Gewicht
540 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22,1 cm
Transporttiefe
50,6 cm
Transporthöhe
46,9 cm
Transportgewicht
1,39 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 85%

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 190,11*
€ 221,86*
€ 6,78*
ab € 197,10*
€ 229,78*
Lager 7405
78
€ 1,00*
ab € 204,96*
€ 238,47*
9 Tage
75
€ 5,00*
ab € 224,98*
€ 261,07*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 237,52*
€ 274,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.