Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 8HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 8HE
DIGITUS Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 8HE
Artikel-Nr.:
     832-445245
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-48000
EAN/GTIN:
     4016032490302
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzwerkständer
19" Netzwerkständer
Netzwerkständer
Server
Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank der 19-Zoll Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen montiert werden. Kompatibel mit U.S.- oder EU Schraubengrößen.

- 19-Zoll Gewindelochung für vereinfachte Installationsarbeiten ohne Käfigmuttern
- Kompatibel mit U.S.- oder EU Schraubengrößen
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit bis zu 136 kg Traglast
- Seitenwände mit Lüftungsschlitzen für passive Kühlung
- Inklusive Rollen und Tragegriffen
- Inklusive Schraubendreher sowie 483 mm (19") Blindabdeckung
- Unmontierte Lieferung als Flatpack

Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank ihrer 19-Zoll Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen, ohne den Bedarf von Käfigmuttern, montiert werden. Die Gewindelochung der Profile erlaubt die Kompatibilität mit U.S.- oder EU Schraubengrößen. Beide Schraubentypen sind im Lieferumfang enthalten. Eine beanspruchbare Stahblechkonstruktion sorgt für die notwendige Robustheit und erlaubt Traglasten von bis zu 136 kg. Lüftungsschlitze an beiden Seitenwänden sorgen für eine passive Kühlung der zu verbauenden Komponenten. Ausgestattet mit Rollen sowie Tragegriffen, sind die 19-Zoll Racks bei Bedarf beweglich und somit optimal positionierbar. Die Lieferung erfolgt als unmontiertes Flatpack um den Logistikaufwand zu optimieren. Der Aufbau des Racks ist dank des beiligenden Schraubendrehers sowie der einfachen Konstruktion schnell und einfach zu erledigen. Das Portfolio umfasst verschiedene Größen um jeder Anforderung gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
weight:
13.772 kg
height:
0.140 m
width:
0.500 m
depth:
0.445 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,90*
€ 82,19*
€ 4,50*
ab € 65,91*
€ 82,20*
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 84,26*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 68,89*
€ 85,85*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,17*
€ 87,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600-SW
ab € 30,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97665
ab € 56,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 46,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97645
ab € 13,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
ab € 15,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
ab € 18,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-2U-SW
ab € 50,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-1U-SW
ab € 49,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.