Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CV2041G2-IDW(2.8mm)(E)/EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet IR DS-2CV2041G2-IDW 2.8mm D/FUS Netzwerkkamera 4 MP
Hikvision Bullet IR DS-2CV2041G2-IDW 2.8mm D/FUS Netzwerkkamera 4 MP
Artikel-Nr.:
     832-444157
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(E)/EU
EAN/GTIN:
     6931847168346
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.566 kg
height:
0.050 m
width:
0.070 m
depth:
0.170 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 114,56*
€ 145,85*
Frei Haus
ab € 115,05*
€ 146,48*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 160,98*
€ 200,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.