Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ukonic Kühlschrank Minecraft Creeper 8L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ukonic Kühlschrank Minecraft Creeper 8L
Ukonic Kühlschrank Minecraft Creeper 8L
Artikel-Nr.:
     832-443674
Hersteller:
     Ukonic
Herst.-Nr.:
     18053
EAN/GTIN:
     5060411780415
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank
Weitere Informationen:
weight:
5.442 kg
height:
0.610 m
width:
0.295 m
depth:
0.285 m
Weitere Suchbegriffe: Küche,Haushalt&Wohnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.