Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF-RX7700XT-O12G-GAMING 12GB GDDR6 HDMI DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF-RX7700XT-O12G-GAMING 12GB GDDR6 HDMI DP
ASUS TUF-RX7700XT-O12G-GAMING 12GB GDDR6 HDMI DP
Artikel-Nr.:
     832-443518
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0JK0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387309933
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
FLYIN' TUF
Die AMD RDNA™ 3 Architektur wird durch eine verbesserte Kühlung und Stromversorgung ergänzt
und mit einem Arsenal an robusten Verstärkungselementen ausgestattet, um dich zu schützen.
Sichern, laden und dominieren mit der TUF Gaming Radeon™ RX 7700 XT.

AXIAL-TECH UPGRADES
Lüfter
Größer und besser. Die Axial-Tech-Lüfter drehen sich auf Doppelkugellagern und sind so skaliert, dass sie 24 % mehr Luft durch die Karte befördern, was die Voraussetzungen für niedrigere Temperaturen, weniger Lärm und höhere Leistung schafft.

NEUE RICHTUNG
Gut gewartete Formation
Die beiden Seitenlüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Alle drei Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperatur unter 55 Celsius liegt, sodass du weniger anspruchsvolle Games spielen oder leichte Aufgaben in relativer Stille erledigen kannst. Die Lüfter schalten sich wieder ein, wenn die Temperatur über 60 Grad Celsius liegt. Dabei wird eine Geschwindigkeitskurve verwendet, die Leistung und Akustik bei der Arbeit oder beim Spielen in Einklang bringt.

2.96-SLOT-DESIGN
Kühler
Ein großzügig dimensionierter Kühlkörper nimmt die Wärme der AMD Radeon™ RX 7700 XT GPU effizient auf, sodass sie von den drei Axial-Tech-Lüftern abgeführt werden kann.

20K-KONDENSATOREN IN MILITÄRQUALITÄT
TUF-Komponenten
Eine Reihe von Kondensatoren, die für eine Lebensdauer von 20.000 Stunden bei 105 Grad Celsius ausgelegt sind, sorgen für eine höhere Temperatur- und Welligkeitstoleranz auf der GPU-Stromschiene und rüsten die Karte für den langfristigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen.

METALL-EXOSKELETT
Perfekt geschützt
Eine Aluminiumabdeckung und eine Backplate verhindern eine Verbiegung der Leiterplatte und bieten große Lüftungsöffnungen, um die Wärmeableitung weiter zu verbessern.

AUTO-EXTREME TECHNOLOGIE
STARK UND ZUVERLÄSSIG
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

AURA SYNC
Es werde Licht!
Die Aura-kompatible ARGB-Beleuchtung auf dem Shroud verleiht deinem Build einen Hauch von anpassbaren Farben oder funktionalen Effekten. Kombiniere sie mit einer großen Auswahl an kompatiblen Systemkomponenten und stimme sie aufeinander ab, um ein System zu schaffen, das einzigartig ist.

GPU Tweak III
Überwachen, Optimieren und Abstimmen
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und unser Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst.

QuantumCloud
Von der GPU-Leistung profitieren
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der du mühelos zusätzliches Geld verdienen kannst, indem du die Rechenleistung deiner Grafikkarte gemeinsam nutzt. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

AMD Software
Ändere die Art, wie du spielst
Die neueste AMD Software entfesselt das volle Potenzial deiner GPU mit Day-0-Treibern, die für neue Spieleveröffentlichungen optimiert sind und ein hochgradig anpassbares Spielerlebnis bieten.

Kombiniere mit einer PSU
Nutze unseren Watt-Rechner, um abzuschätzen, wie viel Strom du für dein System benötigst, und wähle dann ein kompatibles ROG Thor, ROG Loki oder ROG Strix AURA Netzteil für die ultimative Leistung.
Weitere Informationen:
weight:
2.100 kg
height:
0.084 m
width:
0.224 m
depth:
0.422 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 398,57*
€ 442,23*
1 Tag
5
€ 2,00*
ab € 405,82*
€ 448,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 407,61*
€ 450,86*
2 Tage
43
€ 6,90*
ab € 416,13*
€ 462,05*
2 Tage
132
Frei Haus
ab € 419,83*
€ 462,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,86*
€ 536,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,96*
€ 535,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,18*
€ 521,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,62*
€ 516,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,61*
€ 485,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.