Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD MicroSD Card 512GB Samsung SDXC PRO Ulti.(Class10) Adap retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD MicroSD Card 512GB Samsung SDXC PRO Ulti.(Class10) Adap retail
SD MicroSD Card 512GB Samsung SDXC PRO Ulti.(Class10) Adap retail
Artikel-Nr.:
     832-441017
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MY512SA/WW
EAN/GTIN:
     8806094957228
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Dein Kreativitäts-Booster
Die PRO Ultimate UHS-I[1] microSD-Speicherkarte wurde für all diejenigen entwickelt, die ihre Kreativität ausleben möchten. Die beeindruckende Geschwindigkeit und die zuverlässige Leistung ermöglicht die reibungslose Speicherung von 4K Videos[2] auf Drohnen und Action Cams. In einer portablen Konsole leistet die microSD-Speicherkarte ihren mühelosen Beitrag beim Laden und Spielen leistungsstarker Games.

Bleib auf der Überholspur
Zünde bei deiner Produktivität mit sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten[3] von bis zu 200 MB/s und 130 MB/s die nächste Raketenstufe. Bei der Aufzeichnung von 4K-Videos[4] kannst du stabile UHS-I-Geschwindigkeiten mit V30[5] -Klassifizierung nutzen. Dank A2-Rating[6] profitierst du von schnellen Ladezeiten und reibungslosem Multitasking leitungsintensiver Apps.

Setz alles auf deine Karte
Mit Kapazitäten von 128 GB bis 512 GB[7] stellt die PRO Ultimate viel Platz für deine Spielesammlung, sowie Foto- und Videoaufnahmen zur Verfügung. Dabei arbeitet die microSD-Speicherkarte nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig.

Passt in deine Welt
Du kannst die PRO Ultimate microSD-Speicherkarte sowohl in kompatiblen Android™ Smartphones und Tablets für fordernde App- und Speicheraufgaben nutzen, als auch für Aufnahmen deiner Drohne oder Action Cam. Notebooks und portable Spielkonsolen werden ebenso unterstützt. Das macht die microSD gleichermaßen für Video-Profis und Gaming-Fans zu einer guten Wahl.

6-fach Schutz für deine Daten
Die microSD PRO Ultimate wurde designt, um dich auf deinen Abenteuern zu begleiten. Ihr 6-fach Schutz schließt Wasser[8] , extreme Temperaturen[9] , Röntgenstrahlen[10] , Magnete[11] , versehentliche Stürze[12] und Verschleiß[13] mit ein.
Weitere Informationen:
weight:
0.017 kg
height:
0.005 m
width:
0.103 m
depth:
0.154 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
299
€ 2,90*
ab € 39,06*
€ 50,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 42,42*
€ 54,34*
€ 4,50*
ab € 43,22*
€ 55,18*
1 Tag
22
€ 4,90*
ab € 44,44*
€ 56,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,33*
€ 56,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.