Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-438892 Herst.-Nr.: C1600E EAN/GTIN: 3030050148336 |
| |
|
| | |
| Automatik-Lockencurler mit Einziehfunktion der Haarsträhnen für fließende Locken im Handumdrehen. Die gekämmte Haarsträhne am Haaransatz auf die Kammer aufgelegen. Dabei schaut die Öffnung der Kammer in Richtung Kopf. Bei Zudrücken wird die Strähne automatisch sanft in die beheizte Keramik Kammer gezogen und dort zu natürlichen Locken geformt. Das Indikatorsignal piept währenddessen langsam und sobald die Locke geformt ist piept es schnell. Nun die Strähne durch Öffnen der Kammer lösen und die Locke für definierte Looks auskühlen lassen. Mit einstellbarer Lockendrehrichtung und drei verschiedenen Zeitstufen können vielseitige prachtvolle bis natürliche Styles kreiert werden. Die Ionen-Technologie sorgt für extra weiches Haar und ein glänzendes Finish durch die Freisetzung von pflegenden Ionen. 6 digitale Temperaturstufen mit einer maximalen Temperatur bis zu 230°C. Weitere Informationen: | | weight: | 0.600 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.330 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 40,79* | € 53,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 47,06* | € 61,26* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 48,41* | € 62,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,47* | € 68,30* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 58,33* | € 73,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|