Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Repeater RE6000XD (AX6000 Wi-Fi Range Extender)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Repeater RE6000XD (AX6000 Wi-Fi Range Extender)
TP-Link WL-Repeater RE6000XD (AX6000 Wi-Fi Range Extender)
Artikel-Nr.:
     832-437763
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE6000XD(DE)
EAN/GTIN:
     4897098686836
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Erhöhen Sie die Reichweite mit Ihrem vorhandenen Router Ein einzelner Router hat eine begrenzte WiFi-Abdeckung und verursacht immer WiFi-Totzonen. Der RE6000XD lässt sich kabellos an Ihren vorhandenen Router anschließen und verstärkt mehr WiFi-Signale in Ihrem gesamten Haus, sodass Sie überall ein reibungsloses WiFi 6-Netzwerkerlebnis mit hoher Geschwindigkeit, Kapazität und Abdeckung genießen können. Ultra-schnelle Geschwindigkeit mit Multi-Gig PortNone Mit einem 2,5-Gbit/s-Anschluss können Sie Ihre Breitbandgeschwindigkeit voll ausschöpfen. Schließen Sie Ihren PC, Ihr Smart-TV, Ihre Spielekonsole oder Ihr NAS-Gerät an den Port an, um eine blitzschnelle Kabelverbindung herzustellen. Mehrere Installationsoptionen, mehr Flexibilität und Bequemlichkeit Das industrielle Design des RE6000XD ermöglicht es Ihnen, ihn auf einen Schreibtisch zu stellen oder den Sockel zu entfernen und ihn an einer Wand zu befestigen. Sein externer Netzstecker nimmt weniger Platz ein, sodass Ihre Steckdosen und Steckdosenleisten frei werden. Eingebauter Zugangspunkt-Modus Der RE6000XD ist mehr als nur ein WiFi Range Extender. Schließen Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung über ein Ethernet-Kabel an den RE6000XD an, um ihn in einen Dualband-WiFi-Zugangspunkt zu verwandeln. Erweiterte Funktionen für mehr Geschwindigkeit Adaptive Pfadauswahl Sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk mit Höchstgeschwindigkeit läuft, indem es automatisch den schnellsten Verbindungsweg zum Router wählt. Hochgeschwindigkeitsmodus Holen Sie das Beste aus Ihrem HD-Entertainment heraus, indem Sie ein dediziertes Band als Backhaul und ein anderes als Access Point nutzen, um die Gesamtleistung Ihres drahtlosen Netzwerks zu maximieren. WPA3 - Stärkere Sicherheit für Ihr Netzwerk Aufbauend auf der weit verbreiteten Annahme von WPA2 bietet das neueste WPA3 neue Funktionen zur Verbesserung der Cybersicherheit. Genießen Sie ein AX-Mesh-Netzwerk mit Ihrem vorhandenen TP-Link OneMesh™ Router OneMesh™ is a simple way to form a Mesh network with a single WiFi name for seamless whole home coverage. Just connect a OneMesh™ range extender to a OneMesh™ router. No more searching around for a stable connection.
Weitere Informationen:
weight:
1.276 kg
height:
0.110 m
width:
0.250 m
depth:
0.300 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, tp link repeater, wlan repeater, router 2 port, Wireless Network
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 110,88*
€ 142,62*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 126,37*
€ 159,18*
€ 3,50*
ab € 125,41*
€ 159,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 140,63*
€ 178,27*
10 Tage
23
€ 5,00*
ab € 169,10*
€ 204,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.