Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0091X 15.6"FHD i5-1335U/16/512 W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0091X 15.6"FHD i5-1335U/16/512 W11P
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0091X 15.6"FHD i5-1335U/16/512 W11P
Artikel-Nr.:
     832-437577
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX06X1-M00390
EAN/GTIN:
     4711387255025
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
weight:
2.423 kg
height:
0.070 m
width:
0.290 m
depth:
0.465 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 700,65*
€ 766,58*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 730,44*
€ 791,71*
1 Tag
28
€ 1,00*
ab € 734,27*
€ 794,77*
Frei Haus
ab € 770,05*
€ 831,40*
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 770,72*
€ 831,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,71*
€ 942,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,41*
€ 931,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,00*
€ 915,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,06*
€ 897,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,44*
€ 869,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.