Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0091X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9016065
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX06X1-M00390
EAN/GTIN:
     4711387255025
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Das ASUS ExpertBook B1 ist mit seinen geschäftsfreundlichen Funktionen und seiner Leistung die ideale Wahl für ambitionierte Unternehmen und inspirierende Bildungseinrichtungen. Mit seinem kompakten Design, einem hellen, klaren 15,6-Zoll-Display für lebendige Bilder, beeindruckender Leistung, Sicherheit auf Unternehmensniveau, Langlebigkeit in Militärqualität und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten ist das ExpertBook B1 der perfekte tragbare Partner für Ihr Unternehmen.
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-BQ0091X - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6, Bluetooth - Star Black - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Festplatten-Passwort, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Computrace Ready von BIOS
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH, TCO Certified 9.0, FSC Mix
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
42 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.16 cm x 23.3 cm x 1.9 cm
Gewicht
1.69 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
46 cm x 29 cm x 6.5 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
L3 - 12 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Kamera
Ja - HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Ton
Zwei Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Audiofunktionen
Ausgang: Audio by Dirac
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Tastenhub
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.25 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6")
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, NanoEdge-Bildschirm, IPS-Level, 83 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Max. unterstützter RAM-Speicher
40 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold, EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,71*
€ 724,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,94*
€ 710,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,58*
€ 694,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,26*
€ 682,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,53*
€ 651,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.