Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X 14"FHD i5-1235U/16G W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X 14"FHD i5-1235U/16G W11P
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-LE0172X 14"FHD i5-1235U/16G W11P
Artikel-Nr.:
     832-437569
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04S1-M00660
EAN/GTIN:
     4711081916970
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Modernes Business für unterwegs
Das ASUS ExpertBook B3 Flip gibt Ihnen genau die Flexibilität und Performance, die Sie im Arbeits- und Lernalltag benötigen, um Ihre Aufgaben jederzeit produktiv zu bearbeiten. Dabei unterstützt Sie das vielseitige 360°-Scharnier, um das Gerät in jedem denkbaren Modus nutzen zu können, und der smarte Stylus mit integrierter Aufbewahrung1 für intuitive Skizzen und Notizen in den unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen. Darüber hinaus sorgt die Zwei-Wege AI Noice-Cancelation-Technologie für eine klare Kommunikation ohne störende Geräusche – zu Hause, im Büro oder unterwegs. Dank ASUS Antibakterieller Schutz2,3 bleibt die Oberfläche des ExpertBook B3 Flip hygienisch sauber, da die smarte Beschichtung das Wachstum von Bakterien um bis zu 99% reduziert, während das neueste 4G LTE4 und WiFi 6E5 eine sichere und schnelle mobile Verbindung so einfach wie nie zuvor sicherstellen. Überzeugen Sie sich selbst!
Weitere Informationen:
weight:
2.337 kg
height:
0.070 m
width:
0.270 m
depth:
0.430 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 868,66*
€ 932,05*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 891,37*
€ 961,99*
1 Tag
22
€ 1,00*
ab € 899,53*
€ 970,88*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 929,48*
€ 997,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 936,66*
€ 1.007,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,99*
€ 1.144,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,01*
€ 1.136,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,85*
€ 1.123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,50*
€ 1.101,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,37*
€ 1.060,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.