Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-436757 Herst.-Nr.: 18932 EAN/GTIN: 4043619189328 |
| |
|
| | |
| Dieser Schutzschlauch aus Glasfasergeflecht von Delock wird zum Schutz vor hohen Temperaturen und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Außerdem eignet sich der Schutzschlauch auch zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.120 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.210 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,76* | € 8,34* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,82* | € 8,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,76* | € 9,77* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,89* | € 17,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,05* | € 26,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|